曜日別特売
LIVMOA-A02-001-3XL 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ セパレート服 上衣ファスナー付き TORAY(東レ) 75935564

LIVMOA-A02-001-3XL 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ セパレート服 上衣ファスナー付き TORAY(東レ) 75935564
LIVMOA-A02-001-3XL 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ セパレート服 上衣ファスナー付き TORAY(東レ) 75935564
LIVMOA-A02-001-3XL 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ セパレート服 上衣ファスナー付き TORAY(東レ) 75935564
LIVMOA-A02-001-3XL 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ セパレート服 上衣ファスナー付き TORAY(東レ) 75935564
LIVMOA-A02-001-3XL 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ セパレート服 上衣ファスナー付き TORAY(東レ) 75935564
LIVMOA-A02-001-3XL 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ セパレート服 上衣ファスナー付き TORAY(東レ) 75935564
LIVMOA-A02-001-3XL 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ セパレート服 上衣ファスナー付き TORAY(東レ) 75935564
LIVMOA-A02-001-3XL 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ セパレート服 上衣ファスナー付き TORAY(東レ) 75935564
LIVMOA-A02-001-3XL 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ セパレート服 上衣ファスナー付き TORAY(東レ) 75935564

東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ セパレート服 上衣ファスナー付き

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ3XL
内容量1着注文コード75935564品番LIVMOA-A02-001-3XL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®;を全身に使用したハイスペックモデル。
安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。
フードゴム入、袖口ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし

用途
アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など
サイズ3XL適応胴囲(cm)192~200適応股下(cm)118~126通気性96cm3/cm2・s仕様裾口シームレス化による軽量化種別セパレート服 上衣ファスナー付き材質ポリプロピレン100ホワイト
注意
※火気には近づけないでください
※洗濯不可

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする