曜日別特売
SS こども用スベリ止め手袋 Star Field(星野商店) 75935835

SS こども用スベリ止め手袋 Star Field(星野商店) 75935835
SS こども用スベリ止め手袋 Star Field(星野商店) 75935835
SS こども用スベリ止め手袋 Star Field(星野商店) 75935835
SS こども用スベリ止め手袋 Star Field(星野商店) 75935835

こども用スベリ止め手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズSS(幼稚園児用)
内容量1双注文コード75935835品番SS
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

小さな手にフィット

用途
ガーデニングなど
サイズSS(幼稚園児用)全長(cm)17±0.5中指長(cm)5.5±0.5手のひらまわり(cm)13±0.5材質ポリエステル・ポリウレタン・その他 手の平:天然ゴムピンク入数(双)1対象園児用RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする