M 制電カットレジスタントロング手袋 Star Field(星野商店) 75935923

M 制電カットレジスタントロング手袋 Star Field(星野商店) 75935923
M 制電カットレジスタントロング手袋 Star Field(星野商店) 75935923
M 制電カットレジスタントロング手袋 Star Field(星野商店) 75935923
M 制電カットレジスタントロング手袋 Star Field(星野商店) 75935923
M 制電カットレジスタントロング手袋 Star Field(星野商店) 75935923
M 制電カットレジスタントロング手袋 Star Field(星野商店) 75935923

制電カットレジスタントロング手袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM
全長(cm)25±0.5
内容量1双注文コード75935923品番M
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

手首長タイプ制電防止

用途精密機械作業など静電気防止サイズM全長(cm)25±0.5中指長(cm)8±0.3手の平幅(cm)9±0.3材質高強度ポリエチレン・玄武岩・ナイロン・ポリエステル・ポリウレタングレー機能静電気防止入数(双)1色(手首部)ミドリ滑り止め効果なしRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする