キシマ
オルド インテリアアートフレーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75937235
品番
KP-31412
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
写真や絵がとっておきの作品に大変身。洗練されたデザインのフレームでお部屋をアートな空間に。植物が宙に浮く!フローティングフレームとしても楽しめます。
用途
カフェ、ホテル、オフィスなど様々な場所に
材質
ポリスチレン・PET・ガラス・スチール
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×15×210
サイズ
写真:127角サイズ以下
内寸(幅W×高さH)(mm)
188×188
窓寸法(幅×高さ)(mm)
178×178
設置方法
卓上・壁掛両用
スタンド
ゴールドワイヤー