BUFFALO(バッファロー)
抗ウイルス・抗菌マウスパッド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75937716
品番
BSPD17BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
抗ウイルス・抗菌対応 、長さが測れる5mm目盛り付き、環境に優しい再生PETを使用 、快適なマウス滑り 、使用時にズレにくい滑り止め加工 、疲れにくい薄型0.5mm仕様 、多様なマウスタイプに対応
材質
再生PET
色
ブラック
適合
レーザー式マウス、光学式マウス、ボール式マウス
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約150×約180×約0.5
本体質量(g)
約20
注意
※ご使用のマウスの仕様や使用環境により、一部のレーザー式・光学式マウスに対応しない場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません