HD1026AD2 80W代替LED調光対応 光商事 75938337

 

HD1026AD2 80W代替LED調光対応 光商事 75938337
HD1026AD2 80W代替LED調光対応 光商事 75938337
HD1026AD2 80W代替LED調光対応 光商事 75938337
HD1026AD2 80W代替LED調光対応 光商事 75938337

80W代替LED調光対応

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード75938337品番HD1026AD2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

80W相当のLEDランプ。調光対応、密閉器具対応です。白熱電球のように広範囲に光が広がる配光角230度。

電球の種類LED口金E26全光束(Lm)1050発光色電球色消費電力(W)10配光角度(°)230寸法(Φ×mm)65×115質量(g)80色温度(K)2700調光の可否対応対応密閉器具対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする