光商事
ビームランプ代替LEDランプ 100W相当
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
75938443
品番
HS1326AD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
集光性に優れたビーム球の代替えとして使用可能なLEDランプ。看板照明、高所屋外用等に使用可能。密閉器具対応、調光対応、防水IP65相当。PSE、RoHS規格準拠
電球の種類
LED
口金
E26
全光束(Lm)
1100
消費電力(W)
13
発光色
電球色
配光角度(°)
35
寸法(Φ×mm)
120×130
質量(g)
275
色温度(K)
2700
調光の可否
対応
対応
密閉器具対応
IP等級
65
電球形状
ビーム球