光商事
BHRF水銀灯代替LEDランプ
商品レビューを投稿する
色温度(K)
5000
2700
5000
発光色
昼白色
電球色
昼白色
全光束(Lm)
4900
4500
4900
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75938495
品番
HS3539Y
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
バラストレス水銀灯300W相当、看板照明や高所屋外用ランプのLED化にご使用いただけます。防雷搭載、防水IP65相当。落下防止ワイヤー付属しています。調光対応
電球の種類
LED
口金
E39
全光束(Lm)
4900
消費電力(W)
35
発光色
昼白色
配光角度(°)
110
寸法(Φ×mm)
165×215.2
質量(g)
849
色温度(K)
5000
調光の可否
不可
対応
密閉器具非対応
IP等級
65
電圧(V)
AC100~240対応