JHTR5904 ラチェット式 手動圧着工具 日本モレックス(molex) 75938913

ラチェット式 手動圧着工具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード75938913品番JHTR5904
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
被覆外径(mm)
Φ1.3-2.4
Φ1.9-3.0
適合電線サイズ
22-24
18-20
全長(mm)230適合端子5194絶縁被覆むき長さ(mm)3.0-3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする