色ブルー色(座面)ブルー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)512×540×800座面高さ(mm)430座面寸法(幅×奥行)(mm)460×450本体質量(kg)5.2材質張材:ビニールレザー張り(抗菌・防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)、背:PP樹脂・ウレタンフォーム(背裏:張ぐるみ仕上げ)、座:PP樹脂成型品(サスペンションファブリック一体成型)、脚部:Φ13mmスチールパイプ・クロームメッキ幅(mm)512質量(kg)5.2高さ(mm)800奥行(mm)540キャスターなし肘掛なし座高(mm)430座面寸法(幅W×奥行D)(mm)460×450グリーン購入法適合スタッキング可・6脚メモ台なし色(背面)ブルー