常磐精工
バリウススタンド看板LED
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
ポスター:A2
適合
対応ウエイトアーム:SKW-A
注文コード
75940297
品番
VASKLED-A2R
参考基準価格(税別)
¥128,400
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・適合・タイプ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板
【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。
質量(kg)
8.3
材質(フレーム)
本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
材質
表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚
照度(Lux)
アダプター:IP67 導光板:IP65相当、LED発光照度:5400Lu×
使用場所
屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
適合
対応ウエイトアーム:SKW-A
色
シルバー
サイズ
ポスター:A2
ポスター寸法(mm)
420×594
面板寸法(W×H)(mm)
A2(420×594)
面板有効寸法(mm)
404×578
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
10,500
/
税込
¥
11,550
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった