容量8GB色ブラック寸法(mm)70×21×8.1(2.76"×0.83"×0.32")質量(g)12(0.42 oz)インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen 1コネクタ形状-アップストリームUSB Type-A種類MLC NANDフラッシュ読取速度(MB/s)最大400書込速度(MB/s)最大90各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC保証期間5年OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降適合規格USB3.0キャップタイプキャップ式