CS-034 千歳 桐 まな板 和平フレイズ 75943483

CS-034 千歳 桐 まな板 和平フレイズ 75943483
CS-034 千歳 桐 まな板 和平フレイズ 75943483

千歳 桐 まな板

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
外寸(mm)約450×295×20
内容量1個注文コード75943483品番CS-034
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

「千歳(ちとせ)」は、愛着を持って末長く使い続けてもらえることを願った、千歳に記憶を紡ぐ調理道具です。
桐ダンスで有名な新潟県加茂市の職人が作った逸品。
弾力性のあるソフトな歯当たりで、包丁にも優しいまな板です。

サイズ
LL
質量(g)
約680
外寸(mm)
約450×295×20
材質
本体:桐
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする