曜日別特売
ME-7242 マチコウバ燕三条 ステンレスカップ2Pセット 和平フレイズ 75943639

マチコウバ燕三条 ステンレスカップ2Pセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード75943639品番ME-7242
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

金属加工の街として知られる、新潟県「燕三条」地区で作られたステンレス製のカップです。

材質本体:18-8ステンレス容量(mL)300寸法(mm)約Φ72×90質量(g)約90セット内容ステンレスカップ(300ml)×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする