曜日別特売
ME-7349 さくら街道 ステンレス二重タンブラー(内面金メッキ) 和平フレイズ 75943648

 

ME-7349 さくら街道 ステンレス二重タンブラー(内面金メッキ) 和平フレイズ 75943648
ME-7349 さくら街道 ステンレス二重タンブラー(内面金メッキ) 和平フレイズ 75943648

さくら街道 ステンレス二重タンブラー(内面金メッキ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード75943648品番ME-7349
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

越後の桜絵巻をイメージした優美なさくら柄ステンレスタンブラー。
絢爛豪華な衣裳に身を包んだ花魁が総勢70名にもおよぶ付き人を従えて艶やかに練り歩く桜まつり『分水おいらん道中』。郷土への思いを地元・燕三条地区の金属加工技術により、ステンレスタンブラーへ表現しました。
さくら柄をあしらったレーザー刻印。
バフ研磨を施した、美しい鏡面磨き。
飲み口部分の溶接はなめらかなアルゴン溶接。
外面下部にブラスト加工を施して艶消しを表現。
飲み物本来の味を堪能できる内面金メッキ。

材質本体:18-8ステンレス(二重構造)、内面:金メッキ、外面:ブラスト加工容量(mL)300寸法(mm)約Φ74×125質量(g)約180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする