MJ-0638 ラノー ヨーグルトメーカー 和平フレイズ 75944515

 

MJ-0638 ラノー ヨーグルトメーカー 和平フレイズ 75944515
MJ-0638 ラノー ヨーグルトメーカー 和平フレイズ 75944515

ラノー ヨーグルトメーカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード75944515品番MJ-0638
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

市販の牛乳パックをそのまま使って、手軽にプレーンヨーグルトが作れます。
成分無調整の牛乳にプレーンヨーグルトまたはヨーグルト菌を入れてよく混ぜ、本品にセットします。5~8時間後に出来上がるので、冷蔵庫で冷やしてお召し上がり下さい。
底辺約7cm角の1リットル牛乳パックに対応します。

寸法(mm)約125×125×280質量(g)約660材質本体:ABS樹脂・ポリプロピレン、カバー:AS樹脂付属品計量カップ電源(V)100-8Wコード長さ(m)約1.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする