MMJ-0694 ラノー 電気ケトル1.7L 和平フレイズ 75944549

ラノー 電気ケトル1.7L

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75944549品番MMJ-0694
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

お湯が必要な時に手軽に沸かせる電気ケトル。
電源スイッチをオンにするだけのワンタッチ操作。
沸騰したら電源が切れる安心設計。
注ぐ際は電源スタンドから本体を取り外し、コードレス状態で使うことができます。
お部屋に馴染みやすいスタイリッシュでシンプルデザイン。
※保温機能はありません。

容量(L)約1.7寸法(mm)約210×180×240材質本体:ポリプロピレン電源(V)AC100-900Wコード長さ(m)約1.1機能コードレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75944549
2024-02-21
用途: お茶のお稽古
その他業種

お茶のお稽古でお湯が必要なので、すぐ沸いて容量のあるので便利です。

対象商品 : 75944549
2023-05-10
用途: お湯を沸かすのに使用
医療・福祉・介護関連業

蓋のツメが小さく、作りがおもちゃのようで、蓋がカチッと閉まらない。パカパカ。
お湯を注ぐ時にも蓋が開いてしまい大変危険。
デザインや持ち手などは良いのに、一番大事な箇所がこれでは商品としてどうかと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする