曜日別特売
PMZ-H100 水切りネット 排水口用 スタンドバック 今村紙工 75946493

 

PMZ-H100 水切りネット 排水口用 スタンドバック 今村紙工 75946493
PMZ-H100 水切りネット 排水口用 スタンドバック 今村紙工 75946493
PMZ-H100 水切りネット 排水口用 スタンドバック 今村紙工 75946493

水切りネット 排水口用 スタンドバック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)注文コード75946493品番PMZ-H100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

水切れがよく伸縮性があるので排水口に取り付けが簡単です。細かい網目だから小さなゴミもしっかりキャッチ。

用途キッチンなどの排水口のゴミ収集用に。タイプ排水口用寸法(横×縦)(mm)180×250ブルー材質ポリエチレンメッシュ商品タイプチャック付きスタンドパックRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※熱い調理機材・やかん等に近づけると解ける場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75946493
2023-03-30
用途: 職場の排水口用に使っています
製造業

お値段の割にしっかりしているのでリピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする