ドリップ式コーヒーメーカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75946825 品番YCA-502(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

コーヒーメーカードリップ式5杯用。ホットコーヒーもアイスコーヒーも作れて便利。ガラスポット・バスケット・バスケットカバーは取り外して丸洗い可能。入切のみの簡単操作。

最大容量(mL)水:650(1-5カップ用) 方式ドリップ式(保温式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×15.5×24.5 質量(kg)1.1 電源AC100V(50/60Hz) 消費電力(W)625 コード長さ(m)1 付属品ドリッパー、サーバー、紙フィルター×2枚 保証期間1年 ブラック 用途コーヒーメーカーとして。厨房、喫茶店、事務所などに。コーヒーマシン 保温 おしゃれ
取扱説明書:(2.85MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする