P40R03 タフライトテープNo835 セキスイ 75946936

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タフライトテープNo835

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(50巻)
内容量1箱(50巻)注文コード75946936品番P40R03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。

用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包テープ幅(mm)50テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.062基材OPP粘着剤ゴム系粘着力2.36N/10mm、241g/10mmタイプテープのみ伸度(%)150引張強度(kg/10mm)5.96基材厚さ(mm)0.04粘着力(g/10mm)241タック(ボールNo.)16展開力(g/10mm)112主な用途梱包用保持力(mm)0.2粘着力(N/10mm)2.36粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])2.36引張強度(N/10mm)58展開力(N/10mm)1.1特性防湿性、防水性テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
注意
※この製品は、ダンボール封緘・宅配便や小包作成等の包装用テープです。家具・ガラス・車のボディ等に直接貼らないで下さい。
※人体(皮膚)には貼らないでください。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分・水分等をよく拭き取って下さい。
※テープを保管する場合直射日光を避け涼しい所へ置いてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする