セキスイ
ビニクロステープNo.750
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1箱(30巻)
1箱(60巻)
1箱(36巻)
1箱(30巻)
1箱(24巻)
1巻
テープ幅(mm)
50
25
38
50
60
75
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(30巻)
注文コード
75947006
品番
N50X03
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
基材に新繊維・特殊ラミネートクロスを採用したテープのです。しなやかで高強度、手で簡単にきれいるので作業性や梱包性能も抜群のテープです。
用途
ダンボールケースの重量物の封緘・輸出用梱包
色
茶
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.155
基材
特殊繊維
粘着剤
ゴム系
粘着力
235g/10mm、5.75N/25mm、2.3N/10mm
主な用途
梱包用
トラスコ品番
497-7025
伸度(%)
12
引張強度(kg/10mm)
7.0
基材厚さ(mm)
0.1
展開力(g/10mm)
235
引張強度(N/25mm)
172.5
引張強度(N/10mm)
69
展開力(N/10mm)
2.3
注意
※この製品は、ダンボール封緘・宅配便や小包作成等の包装用テープです。家具・ガラス・車のボディ等に直接貼らないで下さい。
※人体(皮膚)には貼らないでください。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分・水分等をよく拭き取って下さい。
※テープを保管する場合直射日光を避け涼しい所へ置いてください。