曜日別特売
N60X07 布テープ No.600 セキスイ 75947137

布テープ No.600

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(18巻)テープ幅(mm)100注文コード75947137品番N60X07
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

強い粘着力、重梱包、輸出梱包用のロングセラーテープです。
スフ布ベースに粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、厚手で丈夫なので重梱包・輸出梱包におすすめ。
1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。
2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。
3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。
4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。
6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。
7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。

用途
ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。
輸出用の包装、梱包。
重梱包
黄土テープ幅(mm)100テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.31基材スフ粘着剤ゴム系(赤糊)粘着力11N/25mm、4.4N/10mm、449g/10mm伸度(%)6引張強度(kg/10mm)6.1基材厚さ(mm)0.2粘着力(g/10mm)449タック(ボールNo.)32展開力(g/10mm)225主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/25mm)150引張強度(N/10mm)60展開力(N/10mm)2.2粘着力(N/25mm)11テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
注意
※この製品は、ダンボール封緘・宅配便や小包作成等の包装用テープです。家具・ガラス・車のボディ等に直接貼らないで下さい。
※人体(皮膚)には貼らないでください。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分・水分等をよく拭き取って下さい。
※テープを保管する場合直射日光を避け涼しい所へ置いてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-13
用途: 段ボールの梱包作業
製造業

種類が沢山有るみたいで、前回購入した商品が厚みが
薄かったので心配しました

対象商品 : 02445737
2024-04-26
用途: 発送商品の梱包時
株式会社小田原機器製造業

粘着力は適度に強く、切り取りも容易で、気持ちよく梱包作業ができました。
色違いも購入しぃたいと思います。

対象商品 : 02445737
2023-04-05
用途: 梱包作業、製品の分別等
製造業

永年継続して使用しています。粘着力が強く布地の弾力もあり、抜群に使いやすく最も信頼出来るテープです。
 廃品にならないことを祈ります。

対象商品 : 02445737
2022-08-30
用途: 事務所内
鉱業

がっちり張り付いて布テープとしては最強と思っています

対象商品 : 09449221
2021-04-22
用途: 字彫り施工時
有限会社髙村石材卸売・小売業

石に残りカスも付きにくく、厚みもあり切れもよく使い勝手が良いです。

対象商品 : 02445737
2020-11-20
用途: 現場でのマニュアル貼付

現場は埃や湿気が多いので、強粘着でなればと思っていましたが、なかなかいい商品に巡り合えていませんでした。本製品は粘着力が強く大変気に入っています。また注文しようと思います。

対象商品 : 24103686
2019-03-25
用途: 段ボール箱の封印のため取引先様が年度別に分けるため、色でわかるようにしたいということで黄色
サービス業

積水の№600は、黄色ではなく違う色ですでに使用していたので、
粘着が優れていることは分かっていました。
しかし、金額が高い!
これ以上の粘着布テープはないと思います。
金額が高い分だけバッチリです。

対象商品 : 09449212
2018-11-07
用途: 補強
藤原鉄工有限会社

軍手に巻いて補強しました。
細いんでいい感じですよね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/704/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする