曜日別特売
K652X05 紙粘着テープ No.652 セキスイ 75947663

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

紙粘着テープ No.652

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(500巻)テープ幅(mm)24注文コード75947663品番K652X05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
テープ幅(mm)24基材和紙テープ長さ(m)18伸度(%)2.5テープ厚さ(mm)0.1粘着剤ゴム系引張強度(kg/10mm)4.1基材厚さ(mm)0.06展開力(g/10mm)255粘着力1.8N/10mm、184g/10mm主な用途梱包、目張り、仮止め引張強度(N/10mm)40展開力(N/10mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする