OAT-TM01W オートマチック デジタルタイマーコンセント ナカバヤシ 75948051

 

OAT-TM01W オートマチック デジタルタイマーコンセント ナカバヤシ 75948051
OAT-TM01W オートマチック デジタルタイマーコンセント ナカバヤシ 75948051
OAT-TM01W オートマチック デジタルタイマーコンセント ナカバヤシ 75948051
OAT-TM01W オートマチック デジタルタイマーコンセント ナカバヤシ 75948051
OAT-TM01W オートマチック デジタルタイマーコンセント ナカバヤシ 75948051
OAT-TM01W オートマチック デジタルタイマーコンセント ナカバヤシ 75948051

オートマチック デジタルタイマーコンセント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード75948051品番OAT-TM01W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

一度のセットで繰り返し毎日または曜日ごとに設定可能。
1分単位で設定可能。24プログラムまで登録できます。
トラッキング防止スイングプラグ採用。
通電が一目で確認できるランプ付き。
明るさ調整可能なLED表示パネル。
雷ガード機能付き。
デジタルだから時間誤差が少ない。

用途
節電はもちろん、セキュリティとして、不在を在宅に見せかけるのにも大変便利!
曜日ごとのセットができるので、 お店の営業日の営業時間帯だけイルミネーションを点灯することなどもできます。
ヒーター使用器具:1500W以下 (電気ポット、電気カーペット、暖房便座など)
トランス使用器具: 750W以下 (テレビ、ステレオ、AV機器など)
モーター使用器具: 400W以下( 扇風機、換気扇、循環ポンプなど)
照明器具: 750W以下 (電球イルミネーション、蛍光灯など)/250W以下 (LEDイルミネーション、LED蛍光灯など)
取扱説明書:(3.5MB)
注意
※エアコン・オイルヒーターなど、直接壁のコンセントに挿さなければならない電気器具には使用できません。
※リモコン操作、センサーによる自動作動の機器、電子タイマー内蔵の機器には使えない場合があります。
※本製品は防水ではありませんので、屋外や水のかかる場所では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする