曜日別特売
OAT-WC04W ワット チェック コンセント ナカバヤシ 75948096

 

OAT-WC04W ワット チェック コンセント ナカバヤシ 75948096
OAT-WC04W ワット チェック コンセント ナカバヤシ 75948096
OAT-WC04W ワット チェック コンセント ナカバヤシ 75948096
OAT-WC04W ワット チェック コンセント ナカバヤシ 75948096
OAT-WC04W ワット チェック コンセント ナカバヤシ 75948096
OAT-WC04W ワット チェック コンセント ナカバヤシ 75948096
OAT-WC04W ワット チェック コンセント ナカバヤシ 75948096
OAT-WC04W ワット チェック コンセント ナカバヤシ 75948096
OAT-WC04W ワット チェック コンセント ナカバヤシ 75948096
OAT-WC04W ワット チェック コンセント ナカバヤシ 75948096
OAT-WC04W ワット チェック コンセント ナカバヤシ 75948096

ワット チェック コンセント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード75948096品番OAT-WC04W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

コンセントにつなぐだけで家電製品やパソコンの消費電力がリアルタイムで分かる!
ECOボタンを押すだけで、6種類の節電情報が簡単に測定できます。
6種類の情報(消費電力/積算使用時間/積算電気料金/1時間当たりの料金/積算使用電力量/積算CO2排出量)
トラッキング防止スイングプラグ採用。
入力オーバー警告機能搭載。
雷ガード機能付き。

用途
家電製品やパソコンの消費電力など、6種類の節電情報がリアルタイムに確認できます。
ヒーター使用器具:1500W以下 (電気ポット、電気カーペット、暖房便座など)
トランス使用器具: 750W以下 (テレビ、ステレオ、AV機器など)
モーター使用器具: 400W以下( 扇風機、換気扇、循環ポンプなど)
照明器具: 750W以下 (電球イルミネーション、蛍光灯など)/250W以下 (LEDイルミネーション、LED蛍光灯など)
取扱説明書:(2.68MB)
注意
※エアコン・オイルヒーターなど、直接壁のコンセントに挿さなければならない電気器具には使用できません。
※リモコン操作、センサーによる自動作動の機器、電子タイマー内蔵の機器には使えない場合があります。
※本製品は防水ではありませんので、屋外や水のかかる場所では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする