空調服(R) 半袖ブルゾン(横ファン)(ウェアのみ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1着サイズ3Lシルバー注文コード75949731品番KU92322K30S5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

半袖×横ファンで、作業効率と快適さを両立
腕周りの動きやすい半袖タイプ。ファンをウェアの真横に配置することで、背もたれに当たりにくい設計。
フォークリフトや重機の運転など、座り作業が多い方にも快適
JIS T8118帯電防止規格適合
耐久性と帯電防止性能を兼ね備えた、現場で頼れる一着
広めの襟ぐりでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げにくい設計
左胸には伝票板などを収納できる大きな縦向きのポケット、抱えた荷物などを傷つけにくいムシ隠し仕様のファスナーを採用し、機能性も文句なし。
前後の肩部分には反射パイピングを施しており、夜間や暗所での視認性・安全性もしっかり確保

材質ポリエステル75%/綿25%シルバーサイズ3L容量1着胸囲(cm)132肩幅(cm)56袖丈(cm)27.5着丈(cm)72裾廻り(cm)100(最大:132)
注意
※この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。
※3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。

※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。

※実際のウェアの色は画面の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご利用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※この商品は、(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)空調服の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする