空調服(R) 長袖ブルゾン(ウェアのみ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1着サイズSサックス注文コード75950738品番KU92350N10S1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

植物由来の環境配慮型素材の東レの"エコディア(R)PET"を採用
ウェアの前後に反射材を配置して視認性UP
オフィスでも着用できるシンプルでスッキリとしたデザイン
前と後ろに反射材を配置して視認性UP。

材質エコディア(R)PET(ポリエステル100%)サックスサイズS容量1着胸囲(cm)112肩幅(cm)48袖丈(cm)52着丈(cm)62裾廻り(cm)72(最大:102)
注意
※この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※実際のウェアの色は画面の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご利用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※「エコディア」は東レ株式会社の登録商標です。
※この商品は、(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)空調服の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする