空調服
空調服(R) 長袖ブルゾン(ウェアのみ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1着
サイズ
4L
色
サックス
注文コード
75950790
品番
KU92350N10S6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
植物由来の環境配慮型素材の東レの"エコディア(R)PET"を採用
ウェアの前後に反射材を配置して視認性UP
オフィスでも着用できるシンプルでスッキリとしたデザイン
前と後ろに反射材を配置して視認性UP。
材質
エコディア(R)PET(ポリエステル100%)
色
サックス
サイズ
4L
容量
1着
胸囲(cm)
140
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
70
裾廻り(cm)
97(最大:127)
注意
※この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※実際のウェアの色は画面の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご利用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※「エコディア」は東レ株式会社の登録商標です。
※この商品は、(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)空調服の登録商標です。