曜日別特売
217503H0 ひんやり 乾きやすいエアーケット ナイスデイ 75955207

217503H0 ひんやり 乾きやすいエアーケット ナイスデイ 75955207
217503H0 ひんやり 乾きやすいエアーケット ナイスデイ 75955207
217503H0 ひんやり 乾きやすいエアーケット ナイスデイ 75955207
217503H0 ひんやり 乾きやすいエアーケット ナイスデイ 75955207
217503H0 ひんやり 乾きやすいエアーケット ナイスデイ 75955207
217503H0 ひんやり 乾きやすいエアーケット ナイスデイ 75955207
217503H0 ひんやり 乾きやすいエアーケット ナイスデイ 75955207
217503H0 ひんやり 乾きやすいエアーケット ナイスデイ 75955207
217503H0 ひんやり 乾きやすいエアーケット ナイスデイ 75955207
217503H0 ひんやり 乾きやすいエアーケット ナイスデイ 75955207
217503H0 ひんやり 乾きやすいエアーケット ナイスデイ 75955207

ひんやり 乾きやすいエアーケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード75955207品番217503H0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

「タオル」と「ひんやり」のリバーシブル。少し肌寒い時には綿100%のタオル面、暑い時には接触冷感のひんやり面に触れて快適な睡眠。タオル面とひんやり面の間にメッシュ生地をはさんだ3層構造でイヤな蒸れを軽減。
洗濯機で洗えていつでも清潔。乾きやすいので、生乾きのストレスもなし。世界基準の安心品質「エコテックス認証」。低ホルムアルデヒドで小さなお子様にも安心。裏面にはズレ防止のゴムバンド付き。カバーに比べて取付簡単。

用途
タオルケットとして。冷感 ひんやり タオル地 リバーシブル 綿 速乾
アクアマリン本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)180×190×0.8質量(kg)1.55材質表地:ナイロン100%、中層:ポリエステル100%(メッシュ)、裏地:パイル部分 綿100% / グランド部分 ポリエステル100%サイズダブル機能接触冷感
注意
※製造時期により、質感・色味・デザイン・梱包形態など、品質に差し支えない程度の仕様変更を行う場合がございます。
※洗濯ネットをご使用の上、単独洗いをお願いします。
※淡色及び、生なりの商品は、無蛍光漂白剤をお使いください。
※タンブル(乾燥機)乾燥はお避け下ください。
※洗濯後は放置せず、すぐに形を整えて干してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75955033
2024-09-14
用途: 昼休みに
京免製畳有限会社製造業

冷んやりして気持ちが良かった。直ぐにあったかくなるけど薄くて軽くて良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする