※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-P)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
分岐回路数
22
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
主幹ブレーカ容量
60A
30A
40A
50A
60A
75A
横(mm)
687
517
551
619
687
789
全52種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
75963115
品番
MALG36222P
参考基準価格(税別)
¥90,700
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
縦(mm)
320
横(mm)
687
深さ(mm)
118
分岐回路数
22
予備回路数
2
主幹ブレーカ容量
60A
仕様
扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペース付
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
スタンダード
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A