フローバル
黄銅製ホースニップル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
ねじ
【管用テーパおねじ】46024
注文コード
75967791
品番
GHN(R)-0412
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
ねじ
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
用途
ねじ部:JIS B0203 による。
最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準ずる。
改正RoHS指令適合。
材質
C3604相当
A
14
H
22
L1
50
L2
28
ねじ
【管用テーパおねじ】46024
外径D(Φmm)
12
Φd1
14
Φd2
9
概略質量(g)
54
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
25~27
関連資料:
(0.66MB)
注意
※加締機でカシメての固定は厳禁です。
※画像は代表画像です。ご注文の際はサイズのご確認をお願い致します。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材