GHN(R)-0832 黄銅製ホースニップル フローバル 75967949

GHN(R)-0832 黄銅製ホースニップル フローバル 75967949
GHN(R)-0832 黄銅製ホースニップル フローバル 75967949
GHN(R)-0832 黄銅製ホースニップル フローバル 75967949

黄銅製ホースニップル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個ねじ【管用テーパおねじ】1注文コード75967949品番GHN(R)-0832
参考基準価格(税別)¥2,970販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。

用途
ねじ部:JIS B0203 による。
最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準ずる。
改正RoHS指令適合。
材質C3604相当A19H35L173L243ねじ【管用テーパおねじ】1外径D(Φmm)32Φd123.5Φd224概略質量(g)220RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)35~40
関連資料:(0.66MB)
注意
※加締機でカシメての固定は厳禁です。
※画像は代表画像です。ご注文の際はサイズのご確認をお願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする