曜日別特売
YALG3406 スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG) テンパール工業 75968776

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1面分岐回路数6横(mm)415予備回路数0注文コード75968776品番YALG3406
参考基準価格(税別)¥31,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
縦(mm)320横(mm)415深さ(mm)98分岐回路数6予備回路数0主幹ブレーカ容量40A仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75968846
2019-05-08
用途: 家庭用分電盤交換工事
その他業種

リーズナブルな価格でありながら、機能的には十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする