曜日別特売
DCA-3 ドームカメラ用天吊り金具(円盤型アダプター) Kenko(ケンコートキナー) 75970476

DCA-3 ドームカメラ用天吊り金具(円盤型アダプター) Kenko(ケンコートキナー) 75970476
DCA-3 ドームカメラ用天吊り金具(円盤型アダプター) Kenko(ケンコートキナー) 75970476

ドームカメラ用天吊り金具(円盤型アダプター)

商品レビューを投稿する
当日出荷地域運賃当日出荷とは
内容量1台注文コード75970476品番DCA-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ドームカメラをフィクサーに取り付け、天吊りするためのアダプターです。
取付面のインターフェースに汎用性をもたせた設計で、各メーカーのカメラに適用しています。
設置環境に合わせて屋内用フィクサー各種と組み合わせ可能。
天井の高い施設では長尺フィクサーを使い、ドームカメラの位置を下げて対象を監視することができます。
カメラごとのケーブル端子位置の差異を考慮し、金具側面、中央いずれからでもケーブルを逃がせるように設計。

材質ステンレス適合【カメラ質量】2kg以下(本製品単体使用)、WHシリーズ併用:1.8kg以下、DRシリーズ併用:0.8kg以下質量(g)約170 (本体のみ)付属品取説、M4ネジ L=15(4個)、M4フランジナット(4個)、M5ネジ L=15(4個)、M5フランジナット(4個)適合機種WH-11、WH-21、WH-31、WH-31L、WH-LS1、WH-LS3、DR-31、DR-11使用場所屋内専用
関連資料:図面(0.26MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※すべてのカメラへの対応はしておりません。※ドーム、バレットカメラを取り付ける際は、カメラ本体からフィクサー、アタッチメントプレートを落下防止ワイヤー等で固定し、落下防止策を必ず実施してください。※フィクサーへ取り付ける際は、取付ネジのゆるみや脱落防止対策のため、ナット部ネジ山に『ネジ緩み止め剤』塗布の実施をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする