商品レビューを投稿する内容量1着色イエロー注文コード75971106品番TK-210Iイエロー
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥7,368販売価格(税別)
幼児用、小型船舶用救命胴衣です。水害で避難する際にもライフジャケットが備蓄用品と一緒に備えてあると安心です。
ライフジャケットを着用することで、お子様の命を守ることに繋がります。
推奨体重10kg~15kgの体形の幼児に。
保護者が着用させやすい首掛けタイプです。
国土交通省が定める型式承認試験に合格した製品です。
小型船舶や遊漁船におけるライフジャケット着用義務の範囲拡大に合格し、型式承認を取得しています。
実際に救命を想定したこれらの試験に合格している事が、高階救命器具の安全性の高い証です。