曜日別特売
CPC-4A 火災検知システム 専用受信装置 ニッタン(NITTAN) 75971596

火災検知システム 専用受信装置

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード75971596品番CPC-4A
参考基準価格(税別)¥110,900販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

専用受信装置(機器内組込用火災検知システム)
RoHS対応 アドレス付、ETL(ULSTD61010-1)取得

定格電圧(V)AC100~240、50/60Hz定格電力(VA)監視時:1.6(AC100V)、2.8(AC240V)、発報時:3.2(AC100V)、4.7(AC240V)出力電圧(V)DC19抵抗(Ω)外部配線抵抗:20以下終端抵抗7.5KΩ 1/4W接続台数検知器:最大20個使用環境温度(℃)0~+60主要材質アルミニウム 鋼板質量(g)580仕様接続検知器:0KB3RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする