セーフラン安全用品
避難誘導プレート標識
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
表示内容
非常口 EXIT
非常口 EXIT
非常口 EXIT(右方向→)
非常口 EXIT(←左方向)
非常口EXIT(←左方向)
色
緑地に白抜き絵文字
緑地に白抜き絵文字
白地に緑抜き絵文字
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
75973014
品番
J2275-10
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
事務所や商業施設、倉庫などの避難用サポート標識として。
お手持ちの両面テープなどで設置してください。
用途
倉庫や事務所などの補助表示に
表示内容
非常口 EXIT
取付方式
シール/ステッカー
材質
PP
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
120×360×1
色
緑地に白抜き絵文字
アズワン品番
65-1329-84
注意
※蓄光タイプではございません。
※本商品は消防法基準適合品ではございません。
※避難誘導の補助標識としてご使用ください。