J2277-10 避難誘導プレート標識 セーフラン安全用品 75973039

 

J2277-10 避難誘導プレート標識 セーフラン安全用品 75973039
J2277-10 避難誘導プレート標識 セーフラン安全用品 75973039
J2277-10 避難誘導プレート標識 セーフラン安全用品 75973039
J2277-10 避難誘導プレート標識 セーフラン安全用品 75973039
J2277-10 避難誘導プレート標識 セーフラン安全用品 75973039
J2277-10 避難誘導プレート標識 セーフラン安全用品 75973039
J2277-10 避難誘導プレート標識 セーフラン安全用品 75973039
J2277-10 避難誘導プレート標識 セーフラン安全用品 75973039

避難誘導プレート標識

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
表示内容非常口 EXIT(←左方向)
白地に緑抜き絵文字
内容量1セット(10枚)注文コード75973039品番J2277-10
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

事務所や商業施設、倉庫などの避難用サポート標識として。
お手持ちの両面テープなどで設置してください。

用途倉庫や事務所などの補助表示に表示内容非常口 EXIT(←左方向)取付方式シール/ステッカー材質PP寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1白地に緑抜き絵文字アズワン品番65-1329-86
注意
※蓄光タイプではございません。
※本商品は消防法基準適合品ではございません。
※避難誘導の補助標識としてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする