SH-07-DSM-BR 4 Way 折りたたみソファマットレス ダブル 【Tatin-タタン-】 ホームテイスト 75973608

SH-07-DSM-BR 4 Way 折りたたみソファマットレス ダブル 【Tatin-タタン-】 ホームテイスト 75973608
SH-07-DSM-BR 4 Way 折りたたみソファマットレス ダブル 【Tatin-タタン-】 ホームテイスト 75973608
SH-07-DSM-BR 4 Way 折りたたみソファマットレス ダブル 【Tatin-タタン-】 ホームテイスト 75973608
SH-07-DSM-BR 4 Way 折りたたみソファマットレス ダブル 【Tatin-タタン-】 ホームテイスト 75973608
SH-07-DSM-BR 4 Way 折りたたみソファマットレス ダブル 【Tatin-タタン-】 ホームテイスト 75973608
SH-07-DSM-BR 4 Way 折りたたみソファマットレス ダブル 【Tatin-タタン-】 ホームテイスト 75973608
SH-07-DSM-BR 4 Way 折りたたみソファマットレス ダブル 【Tatin-タタン-】 ホームテイスト 75973608
SH-07-DSM-BR 4 Way 折りたたみソファマットレス ダブル 【Tatin-タタン-】 ホームテイスト 75973608
SH-07-DSM-BR 4 Way 折りたたみソファマットレス ダブル 【Tatin-タタン-】 ホームテイスト 75973608
SH-07-DSM-BR 4 Way 折りたたみソファマットレス ダブル 【Tatin-タタン-】 ホームテイスト 75973608
SH-07-DSM-BR 4 Way 折りたたみソファマットレス ダブル 【Tatin-タタン-】 ホームテイスト 75973608
SH-07-DSM-BR 4 Way 折りたたみソファマットレス ダブル 【Tatin-タタン-】 ホームテイスト 75973608

4 Way 折りたたみソファマットレス ダブル 【Tatin-タタン-】

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ブラウン
内容量1台注文コード75973608品番SH-07-DSM-BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

4Wayスタイルの折りたたみソファマットレス ダブルサイズ!ふわふわの肌触りが気持ちい、高反発ソファマットレスです。普段はローソファとして、無駄のないコンパクトデザインになります。
急な来客があってもこれ一つで対応できます。10cmの厚みなので、からだに負担をかけにくく、床に直接敷いても底付き感がなく快適です!

ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)140×73-200×10-41質量(kg)14.5材質側生地:ポリエステル 100%中身:ウレタンフォーム
注意
※完成品です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,637/税込4,001
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75973617
2025-08-15
用途: 孫が急に泊まることになり、購入。
足と足爪ケアの専門家指宿サービス業

使い方が簡単で、快適に過ごせた上、普段使いもソファとして使えて便利。ベッドとしての耐久性は重視していないが、今後見ていく。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする