※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB-P)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1面
分岐回路数
18
機能
エコキュート・電気温水器用ブレーカ 20Aは一次送り
注文コード
75980545
品番
MALG36182IB2P
参考基準価格(税別)
¥100,900
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
分岐回路数・機能
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
320
横(mm)
789
深さ(mm)
118
機能
エコキュート・電気温水器用ブレーカ 20Aは一次送り
分岐回路数
18
仕様
扉付、リミッタースペース付、蓄熱または電気ボイラー用ブレーカ取付スペース付
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
予備回路数
2
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
主幹ブレーカ容量
60A
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A