※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB-E34)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1面
分岐回路数
10
機能
蓄熱ELB30A×1,蓄熱ELB40A×1,エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは一次送り
注文コード
75980642
品番
MALG35102IB3E34
参考基準価格(税別)
¥121,600
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
分岐回路数・機能
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
320
横(mm)
687
深さ(mm)
118
機能
蓄熱ELB30A×1,蓄熱ELB40A×1,エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは一次送り
分岐回路数
10
仕様
扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
予備回路数
2
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
主幹ブレーカ容量
50A
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A