曜日別特売
YAG35103T2 発電システム対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-T2) テンパール工業 75985786

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

発電システム対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-T2)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
主幹容量(A)50
分岐回路数10
内容量1面注文コード75985786品番YAG35103T2
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
主幹容量(A)50分岐回路数10仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形深さ(mm)83機能太陽光システム用縦(mm)320横(mm)381予備回路数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする