カクダイ
排水管
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75990478
品番
468-822-32
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
洗面・手洗いの排水管
材質
ABS
色
ホワイト
使用温度(℃)
1~50
長さ(m)
1
形状
直管
長さ(mm)
1000