※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
感震機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG-ES2)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
分岐回路数
20
8
12
16
20
24
28
32
主幹ブレーカ容量
75A
40A
50A
60A
75A
横(mm)
551
449
483
517
551
619
687
全14種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
75992655
品番
YALG37202ES2B
参考基準価格(税別)
¥94,800
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
縦(mm)
320
横(mm)
551
深さ(mm)
98
分岐回路数
20
主幹ブレーカ容量
75A
仕様
扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
感震機能付
予備回路数
2
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A