バンドー化学
パワースクラム(Vベルトタイプ)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ベルト上幅(mm)
19.8
28.5
85.9
19.8
30.1
40.4
50.7
61
33.4
50.9
68.4
103.4
有効外周長さ(inch)
85
85
85
125
67
40
42.5
45
47.5
50
53
56
60
63
71
75
80
90
95
1000
106
112
118
132
140
100
150
160
170
180
190
200
212
224
236
250
265
280
300
315
全265種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75995956
品番
2-3V 850
参考基準価格(税別)
¥9,640
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ベルト上幅(mm)
19.8
ベルト高さ(mm)
10
有効外周長さ(inch)
85
材質
ゴム
種類
Vベルト
リブ本数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方