※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
溶接式異径ヘルール 316L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径
3.0S×1.5S
1.0S×8A
1.0S×10A
1.0S×15A
1.5S×8A
1.5S×10A
1.5S×15A
1.5S×1.0S
1.5S×1.25S
2.0S×15A
2.0S×1.0S
2.0S×1.25S
2.0S×1.5S
2.5S×1.5S
2.5S×2.0S
3.0S×1.5S
3.0S×2.0S
3.0S×2.5S
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76000644
品番
CLF-WX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
呼び径
3.0S×1.5S
材質
SUS316L
形状
ストレート
質量(kg)
0.204
種類
サニタリー継手
寸法L(mm)
21.5
寸法A(mm)
91
寸法OD(mm)
38.1
寸法ID1(mm)
35.7
寸法ID2(mm)
72.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材