曜日別特売
CP3K 3Kクランプ SCS13 大阪サニタリー 76001161

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CP3K 3Kクランプ SCS13 大阪サニタリー 76001161
CP3K 3Kクランプ SCS13 大阪サニタリー 76001161

3Kクランプ SCS13

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径5.5S
内容量1個注文コード76001161品番CP3K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
呼び径5.5S材質SUS304形状ヘルール質量(kg)1.000種類メカニカル継手寸法A(mm)198寸法B(mm)65寸法C(mm)26寸法D1(mm)173
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76001125
2024-05-31
用途: パイプを固定するため
株式会社イズミ設備建設業・工事業

しっかりしていて使いやすかったです。
ずん切りが少し短かかったのでギリギリでした。

対象商品 : 76001177
2014-08-25
用途: 配管つなぎ作業で使用

ご迅速な対応ありがとうございます。
価格に関しては若干ありますが、納期が早いのは良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする