曜日別特売
BSH024-2.5 ポリエスタースリング ベルトスリングBSH形 KITO(キトー) 76001705

BSH024-2.5 ポリエスタースリング ベルトスリングBSH形 KITO(キトー) 76001705
BSH024-2.5 ポリエスタースリング ベルトスリングBSH形 KITO(キトー) 76001705
BSH024-2.5 ポリエスタースリング ベルトスリングBSH形 KITO(キトー) 76001705
BSH024-2.5 ポリエスタースリング ベルトスリングBSH形 KITO(キトー) 76001705
BSH024-2.5 ポリエスタースリング ベルトスリングBSH形 KITO(キトー) 76001705

ポリエスタースリング ベルトスリングBSH形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ベルト幅(mm)60
スリング幅(mm)60
全長(m)2.5
スリング長さL(m)2.5
内容量1本注文コード76001705品番BSH024-2.5
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,989
販売価格(税別)
9,990

適度な幅があり、極めて安全性の高いベルトスリングです。
玉掛け作業が簡単。
保護布で覆っているため、耐久性は抜群です。

ベルト幅(mm)60質量(kg)0.9(最短寸法)、0.45(1m増)種別両端アイ形スリング幅(mm)60規格JIS B 8818等級JIS4等級スリング長さL(m)2.5淡緑ベルト厚(mm)9アイの長さ(mm)300使用荷重(t)2.4材質ポリエステルタイプ両端アイ形全長(m)2.5JIS規格JIS B 8818 4等級
注意
※赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする