KITO(キトー)
ポリエスタースリング ベルトスリングBSH形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
ベルト幅(mm)
75
60
75
100
150
200
300
20
25
50
スリング幅(mm)
75
60
75
100
150
200
300
20
25
50
全長(m)
1.5
1.5
2
2.5
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
3
1
スリング長さL(m)
1.5
1.5
2
2.5
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
3
1
全148種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76001863
品番
BSH032-1.5
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,439
販売価格(税別)
¥
9,490
バスケットに入れる
適度な幅があり、極めて安全性の高いベルトスリングです。
玉掛け作業が簡単。
保護布で覆っているため、耐久性は抜群です。
ベルト幅(mm)
75
質量(kg)
1.1(最短寸法)、0.56(1m増)
種別
両端アイ形
スリング幅(mm)
75
規格
JIS B 8818
等級
JIS4等級
スリング長さL(m)
1.5
色
淡緑
ベルト厚(mm)
9
アイの長さ(mm)
300
使用荷重(t)
3.2
材質
ポリエステル
タイプ
両端アイ形
全長(m)
1.5
JIS規格
JIS B 8818 4等級
注意
※赤いリミットサインが見えたら使用限界です。