KITO(キトー)
ポリエスタースリング ベルトスリングBSH形
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
ベルト幅(mm)
100
60
75
100
150
200
300
20
25
50
スリング幅(mm)
100
60
75
100
150
200
300
20
25
50
全長(m)
6.5
1.5
2
2.5
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
3
1
スリング長さL(m)
6.5
1.5
2
2.5
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
3
1
全148種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76002143
品番
BSH040-6.5
参考基準価格(税別)
¥38,950
販売価格(税込)
¥42,790
販売価格(税別)
¥
38,900
バスケットに入れる
適度な幅があり、極めて安全性の高いベルトスリングです。
玉掛け作業が簡単。
保護布で覆っているため、耐久性は抜群です。
ベルト幅(mm)
100
質量(kg)
1.6(最短寸法)、0.8(1m増)
種別
両端アイ形
スリング幅(mm)
100
規格
JIS B 8818
等級
JIS4等級
スリング長さL(m)
6.5
色
淡緑
ベルト厚(mm)
9
アイの長さ(mm)
350
使用荷重(t)
4
材質
ポリエステル
タイプ
両端アイ形
全長(m)
6.5
JIS規格
JIS B 8818 4等級
注意
※赤いリミットサインが見えたら使用限界です。